• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø. 58 mm, Abl. 0,01mm 10 mm

Artikel-Nr.: 0701103
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0701103
    EAN / GTIN 4029713219994
    Herstellernummer 0701103
    L-Nummer L40510 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messspindel ist aus Edelstahl
    • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
    • Klemmschaft Ø 8 mm
    • DIN 878
    • 0701103 = Werksstandard

    Beschreibung:

    Messuhr mit Kunststoffgehäuse. Messbereich 10mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm. Außenring-Ø 58mm. Der Messbolzen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Einspannschaft Ø 8mm h 6, auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
    • Messspanne in mm: 10 mm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
    • Analoge Messkraft: 0,7 N

    Norm:

    DIN 878
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb