• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 40 mm stossg., Abl. 0,01 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 0701102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0701102
    EAN / GTIN 4029713219987
    Herstellernummer 0701102

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Leichtes Gehäuse aus Polyamid
    • Messspindel ist aus Edelstahl
    • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
    • Klemmschaft Ø 8 mm
    • DIN 878

    Beschreibung:

    Kleinmessuhr mit Stoßschutz. Messbereich 5mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,5mm. Außenring-Ø 40mm. Der Messbolzen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Einspannschaft Ø 8mm h 6, auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
    • Messspanne in mm: 5 mm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
    • Analoge Messkraft: 0,6 N
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb