Akku-Bohrschrauber ohne Akku FlexiClick-System, Typ: GSR1890FCS

Artikel-Nr.: 070107 GSR1890FCS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V 90 FC
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 36 Nm
maximales Drehmoment hart 64 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 630 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070107 GSR1890FCS
EAN / GTIN 4059952617428
Herstellernummer 06019K6203

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.
Volle Flexibilität: Mit zahlreichen verstellbaren Aufsätzen ist das System FlexiClick die Optimale Lösung für alle Arbeitssituationen.
  • Eignet sich für müheloses hammerbohren in Beton bis zu 10 mm ⌀.
  • Kompaktes und leistungsstarkes Design mit nur 136 mm Kopflänge und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm.

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb