{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 12 V | |
Herstellerbezeichnung | GSB 12V-35 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 20 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 35 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 460 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.750 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1 mm - 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 32 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 10 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 10,5 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | <2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1 kg | |
typische Verwendung | Medium | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070104 GSB1235 | |
EAN / GTIN | 4059952513966 | |
Herstellernummer | 06019J9000 |