{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ASB 18 Q AS Select | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 38 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.000 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 50 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 130 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | <2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,5 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070100 71040761 | |
EAN / GTIN | 4014586898865 |