• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 58 mm, Abl. 0,10 mm 30 mm

Artikel-Nr.: 0700104
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0700104
    EAN / GTIN 4029713219963
    Herstellernummer 0700104

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Metallgehäuse
    • Messspindel ist aus Edelstahl
    • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
    • Klemmschaft Ø 8 mm
    • Werksstandard

    Beschreibung:

    Messuhr mit Metallgehäuse mit mm-Anzeiger. Messbereich 30mm, Skalenwert 0,1mm, 1 Zeigerumdrehung = 10mm. Außenring-Ø 58mm. Der Messbolzen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Einspannschaft Ø 8mm h 6, auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt

    Merkmal:

    • Messwert: 0,1 mm
    • Zeigerdrehung in mm: 10 mm
    • Messspanne in mm: 30 mm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 15 µm
    • Analoge Messkraft: 0,8 N

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb