• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 40 mm, Abl. 0,10 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 0700101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0700101
EAN / GTIN 4029713219949
Herstellernummer 0700101

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr mit Metallgehäuse. Messbereich 5mm, Skalenwert 0,1mm, 1 Zeigerumdrehung = 5mm. Außenring-Ø 40mm. Der Messbolzen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Einspannschaft Ø 8mm h 6, auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt

Merkmal:

  • Messwert: 0,1 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 5 mm
  • Messspanne in mm: 5 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 15 µm
  • Analoge Messkraft: 1 N

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb