• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VERLAENG TASTER 100MM RUGOSURF

Artikel-Nr.: 06960056
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06960056
    EAN / GTIN 7630041118254
    Herstellernummer 06960056

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Befestigung [mm]: ∅ 11
    • Länge [mm]: 100

    Beschreibung:

    100 mm Verlängerung für Messtaster mit Gleitkufe, für RUGOSURF 20, 10G und 90G
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb