• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TESA TWIN-SURF

Artikel-Nr.: 06930014
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06930014
EAN / GTIN 7630041151916
Herstellernummer 06930014

Beschreibung

Ausführung:

  • Résolution [µm]: 0.001
  • Résolution [µ-in]: .01

Beschreibung:

TWIN-SURF

Merkmal:

  • Messbereich: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
  • Anzeigebereich: RA = 0 ÷ 50 μm; Rt = 0,05 ÷ 200 μm
  • Max. Zulässige Fehler: R = Rauheit in μm; 0,05 μm + (5 % R)
  • Material: Stiftspitze: Diamant
  • Abmessungen: Gehäuse: 160 x 34 x 34 mm; Bildschirm: 128 x 64 Pixel; Spitze: R2 μm, 90°
  • Schutzart: Tastatur: IP67
  • Anzeige: OLED, monochromatisch
  • Datenausgabe(en): USB C
  • Autonomie: < 300 Messungen (je nach Auswertungslänge)
  • Messkraft: 0,75 MN
  • Einheiten: Mm
  • Rauhigkeitsparameter: Verfügbar mit dem TWIN-SURF, der in Verbindung mit den folgenden TESA DATA-STUDIO-Versionen verwendet wird:
    • Basic-Version: Gemäß ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, RSM, RPC; gemäß ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Premium-Version: Gemäß ISO 12085: Rke, Rpke, Rvke, A1e, A2e, Mr1e, Mr2e; gemäß ISO 4287:; RP, RV, Rsk, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); Pa, Pq, Pp, Pv, Pt, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, Rpk, RVK, A1, A2, MR1, MR2 und alle Parameter der Basic-Version
  • Grafik(n): Mit DATA-STUDIO-Version: Basic: R-Profil; Premium: P-Profil, RK-Profil
  • Cut-off: Anzahl: 1 - 5; Längen:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Speicher: Messungen mit Parametern: < 18'000 (Beurteilungslänge: 0,8 x 5 mm); Messungen mit Profil und Diagramm: < 30
  • Tastkopfverdrängungsgeschwindigkeit: 0,5 oder 1 mm/s
  • Verzögerung vor Messung: 0 bis 10 s
  • Ladezeit: 50 Min
  • Zertifizierung: Bluetooth®-Version zertifiziert für Länder/Regionen: ; EU, USA, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NEUSEELAND

Norm:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb