• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RUGOSURF 90G

Artikel-Nr.: 06930012
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06930012
EAN / GTIN 7630041118001
Herstellernummer 06930012
L-Nummer L40630 3

Beschreibung

Ausführung:

  • Résolution [µm]: 0.001
  • Résolution [µ-in]: .01

Beschreibung:

RUGOSURF 90G

Merkmal:

  • Messbereich: Z: ±500 µm; X: 50 mm
  • Anzeigebereich: RA = 0 ÷ 400 μm; Rt = 0 ÷ 1000 μm
  • Max. Zulässige Fehler: R = Rauheit in μm; 0,05 μm + (5 % R)
  • Material: Stiftspitze: Diamant
  • Abmessungen: Gehäuse: 270 x 140 x 90 mm; Bildschirm: 320 x 240 Pixel; Spitze: R2 μm, 90°
  • Schutzart: Tastatur: IP67
  • Anzeige: TFT, Farbe
  • Datenausgabe(en): Micro-USB
  • Messkraft: 0,75 MN
  • Einheiten: Mm
  • Rauhigkeitsparameter:
    • Gemäß ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rp, Rc, RV, RSM, Rδc, RPC; Pa, PQ, PP, PC, PV, PSM, Pδc; Wa, Wq, Wt, Wp, WC, WV, WSM, Wδc, WPC; Rmr, Rz, Rmax, Rsk, Rku, Wz; Rk, Rpk, Rvk, Mr1,
    • Nach DB N 31007: R3z, R3zm
    • Gemäß ISO 12085: PT, R, Rx, AR, WTE, W, AW, WX, RKE, RPke, Rvke, PDC, PPC, Mr1e, Mr2e
  • Grafik(n): Kurve des Lagerbereichs; P-Profil; R-Profil; W-Profil
  • Cut-off: Länge: 0,08 - 0,25 - 0,80 - 2,50 - 8,00 m; Anzahl: 1 - 19 für die Abgrenzung bis 2,5 mm; 1 - 5 für die Abgrenzung bis 8,0 m
  • Speicher: Messungen mit Parametern: < 60'000
  • Tastkopfverdrängungsgeschwindigkeit: 0,5 oder 1 mm/s
  • Norm:

    ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb