• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MISCHHUELSEN 96S + 12 ZUB

Artikel-Nr.: 06869107
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Mischröhrchen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06869107
EAN / GTIN 7630041143423
Herstellernummer 06869107
L-Nummer L40620 1058

Beschreibung

Beschreibung:

Mischhülsen, 96 Stück + 12 Spritzdüsen

Merkmal:

  • Abmessungen: Gesamtlänge: 83 mm; Rohrlänge: 63 mm
  • Durchmesser: Rohrdurchmesser: verjüngt von 7,10 auf 6,80 mm; Außendurchmesser Ausgang: 6,4 mm; Innendurchmesser Ausgang: 4,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb