• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausschussgewindelehrring 6g M 8,0 x 1,25

Artikel-Nr.: 0658615
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0658615
    EAN / GTIN 4029713219598
    Herstellernummer 0658615

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • KEIN GO-Gewinde-Ringlehre
    • Für metrische ISO-Standardgewinde
      DIN 13
    • Gehärteter Messstahl
    • DIN 2299-1

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Nennmaß: 8.0
    • Gewindetyp: M
    • Gewindesteigung in mm: 1.25
    • Nennmaß mm: 8.0

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb