• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausschussgewindelehrring 6g M 5,0 x 0,80

Artikel-Nr.: 0658612
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 13; DIN 2299-1
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 13; DIN 2299-1
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 6
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 6g
Gewindeart M
Gewinde M5
Gewindesteigung 0,8 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0658612
EAN / GTIN 4029713219567
Herstellernummer 0658612
L-Nummer L40510 2726

Beschreibung

Beschreibung:

  • KEIN GO-Gewinde-Ringlehre
  • Für metrische ISO-Standardgewinde
    DIN 13
  • Gehärteter Messstahl
  • DIN 2299-1

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 5.0
  • Gewindetyp: M
  • Gewindesteigung in mm: 0.8
  • Nennmaß mm: 5.0
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb