• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gutgewindelehrring 6g M 8,0 x 1,25

Artikel-Nr.: 0658515
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Lehrenart Gutlehre
Qualität 6
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 6g
Gewindeart M
Gewinde M8
Gewindesteigung 1,25 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0658515
EAN / GTIN 4029713219215
Herstellernummer 0658515

Beschreibung

Beschreibung:

  • KEIN GO-Gewinde-Ringlehre
  • Für metrische ISO-Standardgewinde
    DIN 13
  • Gehärteter Messstahl
  • DIN 2285-1
  • 6 g (* 6 Std.)

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 8.0
  • Gewindetyp: M
  • Gewindesteigung in mm: 1.25
  • Nennmaß mm: 8.0
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb