• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstell-Lehrring für Innenmessgeräte 47,0 mm

Artikel-Nr.: 0656350
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0656350
EAN / GTIN 4029713218195
Herstellernummer 0656350
L-Nummer L40510 2682

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehärteter Messstahl
  • DIN 2250-1 ©
  • Zum Einstellen interner Messgeräte

Beschreibung:

Einstell-Lehrring fuer Innenmessgeraete 47,0mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 47
  • Nennmaß mm: 47

Norm:

DIN 2250-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb