• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstell-Lehrring für Innenmessgeräte 14,0 mm

Artikel-Nr.: 0656322
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0656322
EAN / GTIN 4029713217914
Herstellernummer 0656322
L-Nummer L40510 2661

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehärteter Messstahl
  • DIN 2250-1 ©
  • Zum Einstellen interner Messgeräte

Beschreibung:

Einstell-Lehrring fuer Innenmessgeraete 14,0mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 14
  • Nennmaß mm: 14

Norm:

DIN 2250-1

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb