• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testoterm - Temperaturmessstreifen (+204 … +260 °C)

Artikel-Nr.: 0646 3341
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0646 3341
EAN / GTIN 4029547007392
Herstellernummer 0646 3341
L-Nummer L40550 38

Beschreibung

Beschreibung:

Die Temperaturmessstreifen testoterm sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren.
  • Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte wie Platinen, für Langzeitüberwachung bei Lagerung und Transport, im Labor, in der Kraftfahrzeugtechnik oder der Luft- und Raumfahrt
  • Die Temperaturmessstreifen im Einsatz Die Temperaturmessstreifen werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert
  • Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben
  • Auf den Temperaturmessstreifen sehen Sie eine Temperaturskala von +204 °C bis +260 °C; die in weiße Kästchen unterteilt ist
  • Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Temperaturmessstreifen in den betreffenden Kästchen innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
  • Die ablesbaren Temperaturschritte sind wie folgt: 204 °C; 210 °C; 216 °C; 224 °C; 232 °C; 241 °C; 249 °C; 254 °C und 260° C
  • Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Temperaturmessstreifen nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt
  • So lassen sich kritische Temperaturschwankungen auch nach längerer Zeit, z
  • B
  • in Lagern und bei Transporten ablesen
  • Benötigen Sie Temperaturmessstreifen zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Messbereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +37 - +65 °C +71 - +110 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb