• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testoterm - Mini-Indikatoren (+88 ... +110 °C)

Artikel-Nr.: 0646 0073
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0646 0073
    EAN / GTIN 4029547006906
    Herstellernummer 0646 0073
    L-Nummer L40550 181

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren.
    • Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen
    • Die Mini-Indikatoren im Einsatz Die Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert
    • Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben
    • Auf den Mini-Indikatoren sehen Sie die Temperaturpunkte +88 °C; +93 °C; +99 °C; +104 °C; +110 °C
    • Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Mini-Indikator in den betreffenden Punkten innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
    • Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt
    • So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen
    • Benötigen Sie Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Bereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +60 - +82 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb