• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testoterm - Mini-Indikatoren (+60 … +82 °C)

Artikel-Nr.: 0646 0072
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0646 0072
EAN / GTIN 4029547006890
Herstellernummer 0646 0072
L-Nummer L40550 182

Beschreibung

Beschreibung:

Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren.
  • Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen
  • Die Mini-Indikatoren im Einsatz Die Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert
  • Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben
  • Auf den Mini-Indikatoren sehen Sie die Temperaturpunkte +60 °C; +65 °C; +71 °C; +77 °C; +82 °C
  • Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Mini-Indikator in den betreffenden Punkten innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
  • Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt
  • So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen
  • Benötigen Sie Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Bereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +88 - +110 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb