• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant 5-tlg. schwarzoxidiert

Artikel-Nr.: 06382
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06382
EAN / GTIN 4010995063825
Herstellernummer 06382
L-Nummer L60070 405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.
  • Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm x 67 mm (06358)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm x 70 mm (06359)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,3 mm x 80 mm (06360)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,5 mm x 91 mm (06059)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,0 mm x 101 mm (06361)
  • 1x Classic Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb