• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdrucksonde - für Druckprüfungen bis 25 bar

Artikel-Nr.: 0638 1748
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfpumpe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0638 1748
EAN / GTIN 4029547017865
Herstellernummer 0638 1748

Beschreibung

Beschreibung:

Nutzen Sie die Hochdrucksonde, um Druckprüfungen bis 25 bar und Druckprüfungen bei Flüssigkeiten durchzuführen.
  • Mit dem testo 324 können nur gasförmige Medien einer Druckprüfung bis 1 bar unterzogen werden
  • Diese Hochdrucksonde kann auch bei flüssigen Medien eingesetzt werden und hat einen Druckbereich von 25 bar
  • Dadurch sind auch Hochdruckprüfungen bei Wasserleitungen oder Prüfungen an Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 möglich.