• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinstdrucksonde - für Heizungs-Check/4-Pascal-Messung

Artikel-Nr.: 0638 0330
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
Produktart Prüfpumpe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0638 0330
EAN / GTIN 4029547009679
Herstellernummer 0638 0330

Beschreibung

Beschreibung:

Die hochgenaue Sonde dient der Messung von Differenzdruck und Temperatur in Verbindung mit dem testo 320 und testo 330.
  • Mit weiterem Zubehör können der Heizungs-Check (nach DIN EN 15378) und die 4-Pascal Messung durchgeführt werden
  • Die Feinstdrucksonde hat aufgrund der zyklischen Nullung keine Nullpunktdrift und liefert hochpräzise Messwerte
  • Darüber hinaus ist mit der Feinstdrucksonde die gleichzeitige Gasdruckmessung und Abgasanalyse mit dem testo 320 oder testo 330 möglich.