• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzlehrdorn Lehrenstahl DIN 2245 H7 82,0 mm

Artikel-Nr.: 0637167
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0637167
EAN / GTIN 4029713216702
Herstellernummer 0637167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fertigungstoleranzen: Nach DIN 7150-2 und DIN 7164
  • H7 montieren
  • Alle zylindrisch
  • Sondermaße mit anderen Toleranzen sind auf Anfrage erhältlich

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 82
  • Toleranzklasse: 2245-2
  • Nennmaß mm: 82
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb