• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 12,0 mm x 259 mm

Artikel-Nr.: 06370
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06370
EAN / GTIN 4010995063702
Herstellernummer 06370
L-Nummer L60070 4448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 12 mm
  • Gesamtlänge (mm): 259 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 57 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb