• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstifte im Satz 100 Stifte Gen.2, 5,01 - 6,00 mm

Artikel-Nr.: 0636376
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0636376
    EAN / GTIN 4029713234959
    Herstellernummer 0636376
    L-Nummer L40510 2251

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

    Beschreibung:

    Prüfstifte im Satz 100 Stifte Gen.2, 5,01 - 6,00 mm

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Länge: 70 mm
    • Nennmaß: 5,01 - 6,0
    • Toleranzklasse: 2
    • Abgesetzt mm: 0.01
    • Nennmaß mm: 5,01 - 6,0

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb