• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstifte im Satz 100 Stifte Gen.2, 2,01 - 3,00 mm

Artikel-Nr.: 0636373
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0636373
EAN / GTIN 4029713234928
Herstellernummer 0636373

Beschreibung

Ausführung:

  • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

Beschreibung:

Prüfstifte im Satz 100 Stifte Gen.2, 2,01 - 3,00 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 70 mm
  • Nennmaß: 2,01 - 3,0
  • Toleranzklasse: 2
  • Abgesetzt mm: 0.01
  • Nennmaß mm: 2,01 - 3,0

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb