• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstifte im Satz 101 Stifte Gen.2, 1,00 - 2,00 mm

Artikel-Nr.: 0636372
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0636372
EAN / GTIN 4029713234911
Herstellernummer 0636372
L-Nummer L40510 2349

Beschreibung

Ausführung:

  • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

Beschreibung:

Prüfstifte im Satz 101 Stifte Gen.2, 1,00 - 2,00 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 70 mm
  • Nennmaß: 1,0 - 2,0
  • Toleranzklasse: 2
  • Abgesetzt mm: 0.01
  • Nennmaß mm: 1,0 - 2,0
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb