• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstift-Satz, 81-teilig, Gen. 1 1,0 - 5,0 mm Stg. 0,05

Artikel-Nr.: 0636352
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0636352
EAN / GTIN 4029713215965
Herstellernummer 0636352
L-Nummer L40510 2593

Beschreibung

Ausführung:

  • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

Beschreibung:

Prüfstifte aus gehärtetem und gealtertem Spezialstahl, 91-tlg., Länge 40/70mm, Stufung 0,05mm, Nennmaß 0,5-5,00mm. Genauigkeit GG 1µ. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 70 mm
  • Nennmaß: 1,0 - 5,0
  • Toleranzklasse: 1
  • Abgesetzt mm: 0.05
  • Nennmaß mm: 1,0 - 5,0
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb