• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstift-Satz, 100-teilig, Gen. 1 4,01 - 5,00 mm Stg. 0,01

Artikel-Nr.: 0636344
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0636344
EAN / GTIN 4029713215897
Herstellernummer 0636344
L-Nummer L40510 2379

Beschreibung

Ausführung:

  • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

Beschreibung:

Prüfstifte aus gehärtetem und gealtertem Spezialstahl, 101-tlg., Länge 70mm, Stufung 0,01mm, Nennmaß 4,0-5,0mm. Genauigkeit GG 1µ. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 70 mm
  • Nennmaß: 4,01 - 5,0
  • Toleranzklasse: 1
  • Abgesetzt mm: 0.01
  • Nennmaß mm: 4,01 - 5,0

Norm:

DIN 2269
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb