• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstift-Satz, 21-teilig, Gen. 1 4,0 - 5,0 mm Stg. 0,05

Artikel-Nr.: 0636324
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0636324
EAN / GTIN 4029713215804
Herstellernummer 0636324
L-Nummer L40510 2580

Beschreibung

Ausführung:

  • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

Beschreibung:

Prüfstifte aus gehärtetem Spezialstahl, 21-tlg. Satz, Länge 70mm, Stufung 0,05mm, Nennmaß 4,0-5,0mm, Genauigkeit GG 1µ. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 70 mm
  • Nennmaß: 4,0 - 5,0
  • Toleranzklasse: 1
  • Abgesetzt mm: 0.05
  • Nennmaß mm: 4,0 - 5,0

Norm:

DIN 2269
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb