• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstift-Satz, 51-teilig, Gen. 1 0,5 - 1,0 mm Stg.0,01

Artikel-Nr.: 0636301
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0636301
    EAN / GTIN 4029713215767
    Herstellernummer 0636301
    L-Nummer L40510 903

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

    Beschreibung:

    Prüfstifte aus gehärtetem Spezialstahl, 51-tlg. Satz, Länge 30/40mm, Stufung 0,01mm, Nennmaß 0,5-1,0mm, Genauigkeit GG 0,5µ. Verpackung: Etui

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Länge: 40 mm
    • Nennmaß: 0,5 - 1,0
    • Toleranzklasse: 1
    • Abgesetzt mm: 0.01
    • Nennmaß mm: 0,5 - 1,0

    Norm:

    DIN 2269

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb