• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - bis +180 °C, kabelgebunden

Artikel-Nr.: 0636 9775
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0636 9775
EAN / GTIN 4029547019012
Herstellernummer 0636 9775
L-Nummer L40540 471

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die robuste Feuchte-/Temperatursonde mit dem kompatiblen testo-Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zur Messung von relativer Feuchte und Lufttemperatur. Gleichzeitig werden absolute Feuchte, Feuchtkugeltemperatur und Taupunkt berechnet
  • Robuste Feuchte-/Temperatursonde - Eigenschaften und Einsatzgebiete
  • Mit dem Festkabel verbinden Sie die Sonde mit dem Messgerät
  • Besonders praktisch: Speichern Sie einzelne Messwerte per Tastendruck an der Sonde direkt im Messgerät. Das klar strukturierte Messmenü für die Langzeitmessung ermöglicht eine intuitive Bedienung des Messgerätes. Durch die komfortable Eingabe von Messzeit und Messzyklus werden Messwerttrends zuverlässig aufgezeichnet
  • Die robuste Feuchte-/Temperatursonde wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Produktions- und Behandlungsprozessen konzipiert. Der schraubbare PTFE-Sinterfilter ist hochbeständig gegen aggressive Medien und wasserabweisend und schützt den Feuchte- und Temperatursensor zuverlässig. Die Sonde kann in staubiger Atmosphäre, bei hoher Luftgeschwindigkeit und unter mechanischer Belastung eingesetzt werden: zum Beispiel für Messungen in der Industrieabluft (bei Trocknungsprozessen), in Schüttgütern und in Klimaprüfschränken
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Mit der digitalen Feuchte-/Temperatursonde erhalten Sie außergewöhnlich genaue Messergebnisse, denn das Messgerät macht Messunsicherheiten überflüssig. Sie müssen den Fühler nur noch zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb