• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - kabelgebunden

Artikel-Nr.: 0636 9772
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0636 9772
EAN / GTIN 4029547019005
Herstellernummer 0636 9772

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Feuchte-/Temperatursonde mit dem kompatiblen testo-Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zur Messung der relativen Feuchte und der Lufttemperatur. Gleichzeitig werden Feuchtkugeltemperatur, Taupunkt und absolute Luftfeuchtigkeit berechnet
  • Hochpräzise Feuchte-/Temperatursonde - Eigenschaften
  • Bewährte Qualität von Testo: Sie können sich auf zuverlässige Messergebnisse verlassen, denn die Feuchte-/Temperatursonde ist mit unserem hochpräzisen, langzeitstabilen Feuchtesensor ausgestattet. Dieser misst die Feuchte mit einer Genauigkeit von ± (0,6% r.F. + 0,7% v.M.) im Bereich zwischen 0 und 90% r.F. und ist rückführbar auf internationale Feuchtestandards wie ILAC, PTB und NIST
  • Nutzen Sie das Festkabel am Handgriff, um die Feuchte-/Temperatursonde mit dem Messgerät zu verbinden (bitte separat bestellen)
  • Besonders praktisch: Speichern Sie einzelne Messwerte per Knopfdruck an der Feuchte-/Temperatursonde direkt im Messgerät. Das klar strukturierte Messmenü für die Langzeitmessung ermöglicht eine intuitive Bedienung des Messgerätes. Durch die komfortable Eingabe von Messzeit und Messzyklus werden Messwerttrends zuverlässig aufgezeichnet. Diese Trends ermöglichen es Ihnen, Veränderungen in den Daten zu bewerten
  • Platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Geräte
  • Endlos vielseitig: Ein Universalhandgriff lässt sich an alle Messköpfe anschließen - so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Geräten und sparen Platz
  • Bestellen Sie den Bluetooth®-Handgriff, um Ihre Messung noch komfortabler durchzuführen und weniger Kabelsalat im Koffer zu garantieren. Dieser überträgt die Messwerte aus einer Entfernung von bis zu 20 Metern an das Messgerät. Sollte der Feuchtesensor in ferner Zukunft ersetzt werden müssen, können Sie den Sondenkopf austauschen
  • Intelligentes Kalibrierungskonzept
  • Mit der digitalen Feuchte-/Temperatursonde erhalten Sie außergewöhnlich genaue Messergebnisse, denn das Messgerät macht Messunsicherheiten überflüssig. Sie müssen nur den Sondenkopf zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz
  • Einsatzgebiete der hochpräzisen Feuchte-/Temperatursonde
  • Kritische Prozesse: Setzen Sie den Feuchte-/Temperaturfühler überall dort ein, wo es auf präzise Messergebnisse ankommt. Zum Beispiel zur Sicherstellung des Prozessklimas in Reinräumen, zur Sicherung einer gleichbleibenden Qualität in industriellen Prozessen oder zur Kalibrierung von Klimaprüfschränken in Laboratorien nach DAkkS-Richtlinie 5-7
  • Lüftungskanäle: Die Feuchte-/Temperatursonde eignet sich besonders für hochpräzise Feuchte- und Lufttemperaturmessungen in Lüftungskanälen, da der Sondenkopf einen Durchmesser von 12 mm hat. Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur und absolute Feuchte werden automatisch im kompatiblen Messgerät berechnet
  • Lager- und Kühlräume: Dank des großen Messbereichs von 0 bis 100 % r.F. und -20 bis +70 °C können Sie die relative Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur in Lager- und Kühlräumen mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit messen
  • Arbeitsräume: Ist die Luft zu trocken oder zu feucht, beeinträchtigt dies das Wohlbefinden und die Behaglichkeit. Mit dem Feuchte-/Temperaturfühler lassen sich relative Feuchte, Lufttemperatur, Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur in Arbeitsräumen überwachen. Bei Langzeitmessungen können die Trends der Messdaten im kompatiblen Messgerät aufgezeichnet werden
  • Kälteanlagen und Wärmepumpen: Heiz- und Kühlleistung sind wichtige Parameter für die Einstellung von Kühlanlagen und Wärmepumpen. Verwenden Sie den Feuchte-/Temperaturfühler zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur (für diese Messung bitte zwei Feuchte-/Temperaturfühler bestellen). Die Heiz- und Kühlleistung wird automatisch im kompatiblen Messgerät berechnet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb