• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dünner Feuchtefühler, Ø 4 mm - für Materialfeuchte

Artikel-Nr.: 0636 2135
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
    Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0636 2135
    EAN / GTIN 4029547002878
    Herstellernummer 0636 2135
    L-Nummer L40540 264

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Ausgleichsfeuchtemessung erfolgt idealerweise in einem Bohrloch im Material.
    • Um das Bohrloch so klein wie möglich zu halten, bietet sich hier der dünne Feuchtefühler mit Fühlerrohr-Durchmesser von 4 mm an (angeschlossen an ein passendes Messgerät)
    • Bei der Messung sollte dieser von einer PTFE-Kappe vor Schmutz geschützt werden
    • Das Bohrloch kann einfach mit Haftknet abgedichtet werden
    • Ausgehend von der gemessenen Ausgleichsfeuchte berechnet das angeschlossene Messgerät (testo 635) automatisch die Materialfeuchte in Prozent und zeigt diese im Display an
    • Die Materialfeuchte-Berechnung steht für folgende Materialien zur Verfügung: Beton, hoch isolierender Ziegel, Vollziegel, Hartholz, Weichholz, Porenbeton, Pressspan, Calciumsulfat-Fließestrich; Zement-Fließestrich; Kalksandstein.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb