• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital) - inkl. Temperatursensor, kabelgebunden

Artikel-Nr.: 0635 9572
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
    Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0635 9572
    EAN / GTIN 4029547018909
    Herstellernummer 0635 9572

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Verwenden Sie die Flügelradsonde mit dem passenden testo-Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zur Bestimmung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur. Die Flügelradsonde hat einen Messbereich von +0,6 bis +50 m/s und zeichnet sich durch eine maximale Genauigkeit ab 5 m/s aus
    • Flügelradsonde inklusive Temperatursensor - Merkmale
    • Mit dem Festkabel am Handgriff verbinden Sie die Flügelradsonde mit dem Messgerät (bitte separat bestellen)
    • Die Flügelradsonde ist mit einem Teleskop ausgestattet, das bis zu einer maximalen Länge von 1,0 m ausgezogen werden kann. Die Eintauchtiefe ist dank der kontrastreichen Skalierung auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut ablesbar
    • Das klar strukturierte Messmenü für den Volumenstrom ermöglicht eine intuitive Bedienung des Messgerätes. Durch die komfortable Eingabe von Größe und Geometrie des Kanalquerschnittes wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeit- und Mehrpunktmittelwertberechnung, mittlerer Volumenstrom, aktueller Messwert und Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt
    • Besonders praktisch: Per Knopfdruck auf der Flügelradsonde lässt sich das Messgerät bedienen. Zum Beispiel, um einzelne Messwerte für die Mehrpunkt-Mittelwertberechnung zu speichern oder Messreihen für die Mittelwertberechnung über die Zeit zu starten und zu stoppen
    • Platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Geräte
    • Unendlich vielseitig: Ein Universalhandgriff lässt sich an alle Messköpfe anschließen - so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Geräten und sparen Platz
    • Bestellen Sie den Bluetooth®-Handgriff, um Ihre Messung noch komfortabler zu gestalten und weniger Kabelsalat im Koffer zu garantieren. Dieser überträgt die Messwerte aus einer Entfernung von bis zu 20 Metern an das Messgerät. Sollte die Schaufel in ferner Zukunft ersetzt werden müssen, können Sie den Sondenkopf austauschen
    • Bei Bedarf können Sie die Schaufelsonde auch mit der Teleskopverlängerung (separat zu bestellen) ausstatten. So erreichen Sie eine Gesamtlänge von 2 Metern und können auch Messungen an großen Lüftungsanlagen problemlos durchführen
    • Intelligentes Kalibrierkonzept
    • Mit der digitalen Flügelradsonde erhalten Sie außergewöhnlich genaue Messergebnisse, denn das Messgerät macht Messunsicherheiten überflüssig. Sie müssen die Sonde nur zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz
    • Einsatzgebiete der Flügelradsonde
    • Lüftungskanäle: Mit der Flügelradsonde lassen sich Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur auch an schwer zugänglichen Stellen in Lüftungskanälen bequem messen
    • Bei Bedarf kann die Flügelradsonde mit ausziehbarem Teleskop und gut ablesbarer Skalierung mit der Teleskopverlängerung (bitte separat bestellen) problemlos auf eine Gesamtlänge von bis zu 2 m verlängert werden. Damit sind auch Messungen an großen Lüftungsanlagen möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb