• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hitzkugel-Sonde, Ø 3 mm (digital) - inkl. Temperatursensor, kabelgebunden

Artikel-Nr.: 0635 1051
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0635 1051
EAN / GTIN 4029547023392
Herstellernummer 0635 1051

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Heißkugelsonde (thermisches Anemometer) zur Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom. Sie eignet sich besonders für geringe Strömungsgeschwindigkeiten bis +10 m/s - vor allem für ungerichtete, undefinierte Luftströmungen. Gleichzeitig kann die Sonde auch Temperaturen bis +70 °C messen
  • Die Heißkugelsonde ist mit einem Teleskop ausgestattet, das bis zu einer maximalen Länge von 860 mm ausgefahren werden kann. Mit einem Durchmesser von nur 3 mm ist die Sonde ideal für Messungen an engen, unzugänglichen Stellen
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Die Sonde bietet höchste digitale Messsicherheit. Die digitale Sonde ermöglicht die Verarbeitung der Messwerte direkt in der Sonde. Diese Technologie eliminiert die Messunsicherheit des Gerätes. Die Sonde kann allein (ohne Messgerät) zur Kalibrierung eingeschickt werden. Durch die Berechnung der ermittelten Kalibrierdaten in der Sonde wird eine Null-Fehler-Anzeige erzeugt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb