• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hitzdraht-Sonde, Ø 7,5 mm (digital) - inkl. Temperatursensor, kabelgebunden

Artikel-Nr.: 0635 1026
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0635 1026
EAN / GTIN 4029547023385
Herstellernummer 0635 1026
L-Nummer L40540 401

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Hitzdrahtsonde (thermisches Anemometer) zur Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom in Lüftungskanälen oder an Plattenauslässen und Lüftungsgittern. Sie eignet sich besonders für niedrige und mittlere Strömungsgeschwindigkeiten bis zu +20 m/s. Gleichzeitig kann die Sonde auch Temperaturen bis +70 °C messen
  • Die Hitzdrahtsonde ist mit einem Teleskop ausgestattet, das bis zu einer maximalen Länge von 820 mm ausgezogen werden kann. Der kleine Sondenkopfdurchmesser von 7,5 mm macht die Sonde ideal für den Einsatz in Lüftungskanälen mit kleinen Bohrungen
  • Besonders praktisch ist, dass der Sondenwechsel bei eingeschaltetem Messgerät erfolgen kann
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Die Sonde bietet höchste digitale Messsicherheit. Mit der digitalen Sonde können Messwerte direkt in der Sonde verarbeitet werden. Diese Technologie eliminiert die Messunsicherheit des Gerätes. Die Sonde kann allein (ohne Messgerät) zur Kalibrierung eingeschickt werden. Durch die Berechnung der ermittelten Kalibrierdaten in der Sonde wird eine Null-Fehler-Anzeige erzeugt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb