• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaßprüfsatz für Messschieber GG 1, m. Ring, 4-teilig

Artikel-Nr.: 0633834
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0633834
EAN / GTIN 4029713235475
Herstellernummer 0633834

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet
  • Toleranzklasse 1
  • Lieferung mit: Einstellringen 4 mm und 25 mm

Beschreibung:

Endmaßprüfsatz für Messschieber GG 1, m. Ring, 4 teilig

Merkmal:

  • Nennmaß: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 mm
  • Nennmaß mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb