• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaßprüfsatz für Messschrauben, GG 1, o.Planglas 10-teilig

Artikel-Nr.: 0633810
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 861
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
Norm DIN 861
Anzahl Endmaße 10
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0633810
EAN / GTIN 4029713215149
Herstellernummer 0633810

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet
  • Toleranzklasse 1

Beschreibung:

Pruefsatz fuer Messchrauben DIN 861/1 10-teilig

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25,0 mm
  • Nennmaß mm: 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25,0 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb