• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Endmaß-Satz DIN 861/1 47-teilig

Artikel-Nr.: 0633118
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0633118
    EAN / GTIN 4029713215125
    Herstellernummer 0633118
    L-Nummer L40510 1497

    Beschreibung

    Ausführung:

    • De ISO 3650
    • Spezialstahl, gehärtet

    Beschreibung:

    Parallel-Endmaß-Satz aus gehärtetem Spezialstahl, 47-tlg., Genauigkeit GG 1. Verpackung: Holzetui

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Nennmaß: 1.005
      1,01 - 1,09
      1,11 - 1,19
      1,1 - 1,9
      1,0 - 9,0
      10,0 - 100,0
    • Toleranzklasse: 1
    • Abgesetzt mm: -
      0,01
      0,01
      0,1
      1
      10
    • Nennmaß mm: 1.005
      1,01 - 1,09
      1,11 - 1,19
      1,1 - 1,9
      1,0 - 9,0
      10,0 - 100,0

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb