• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Endmaß-Satz DIN 861/0 103-teilig

Artikel-Nr.: 0633014
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0633014
    EAN / GTIN 4029713215040
    Herstellernummer 0633014
    L-Nummer L40510 165

    Beschreibung

    Ausführung:

    • De ISO 3650
    • Spezialstahl, gehärtet

    Beschreibung:

    Parallel-Endmaß-Satz aus gehärtetem Spezialstahl, 103-tlg., Genauigkeit GG 0. Verpackung: Holzetui

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Nennmaß: 1.005
      1,01 - 1,49
      0,5 - 24,5
      25,0 - 100,0
    • Abgesetzt mm: -
      0,01
      0,5
      25
    • Nennmaß mm: 1.005
      1,01 - 1,49
      0,5 - 24,5
      25,0 - 100,0

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb