• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 317-1 - Rückstaumelder

Artikel-Nr.: 0632 3170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0632 3170
EAN / GTIN 4029547000317
Herstellernummer 0632 3170
L-Nummer L40540 333

Beschreibung

Beschreibung:

Gasaustritt bei Heizungen kann schnell zum Problem werden, denn durch das Einatmen giftiger Gase entstehen Gesundheitsrisiken oder sogar Lebensgefahr.
  • Eine besondere Gefahr birgt z.B. Kohlenstoffmonoxid, da es farblos und geruchsneutral, aber giftig ist
  • Kohlenstoffmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe (Öl; Gas, feste Brennstoffe, etc.)
  • Bei Gasaustritt empfiehlt sich der Einsatz professioneller Messtechnik
  • Der Rückstaumelder testo 317-1 erkennt schnell und zuverlässig austretende Heizungs-Abgase
  • Abgasaustritt im Bereich von Feuerungsanlagen deutet auf eine Funktionsstörung oder Verstopfung der Abgaswege
  • Das handliche Gerät gibt sofort optischen und akustischen Alarm bei austretenden Gasen
  • So ist kein Sichtkontakt zum Messgerät nötig
  • Der biegsame Fühler ermöglicht den Einsatz auch auf engstem Raum oder an schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb