• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CO-Sonde (digital) - mit Bluetooth®

Artikel-Nr.: 0632 1271
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
Produktart CO2-Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0632 1271
EAN / GTIN 4029547019104
Herstellernummer 0632 1271

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die CO-Sonde mit dem kompatiblen testo-Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Kohlenmonoxid zu detektieren
  • CO-Sonde mit Bluetooth - Features
  • Die Messwerte der CO-Sonde werden per Bluetooth bis zu einer Entfernung von 20 m an Ihr Messgerät übertragen
  • Besonders praktisch: Speichern Sie einzelne Messwerte per Tastendruck an der Sonde direkt im Messgerät. Das klar strukturierte Messmenü für die Langzeitmessung ermöglicht eine intuitive Bedienung des Messgerätes. Durch die komfortable Eingabe von Messzeit und Messzyklus werden Ablesetrends zuverlässig aufgezeichnet. Anhand dieser Trends können Sie Veränderungen der CO-Konzentration bewerten
  • Kabellos und platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Geräte
  • Endlos vielseitig: Ein Universalgriff lässt sich an alle Messköpfe anschließen - so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Geräten und sparen Platz. Der Bluetooth-Handgriff macht die Messung komfortabler und sorgt für weniger Kabelsalat im Koffer
  • Oder Sie bestellen den Kabelgriff zum Anschluss von testo Tastköpfen. Das ist von Vorteil, wenn Bluetooth-Signale nicht erlaubt sind. Wenn der CO-Sensor in ferner Zukunft ausgetauscht werden muss, können Sie den Sondenkopf wechseln
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Mit der digitalen CO-Sonde erhalten Sie außergewöhnlich genaue Messergebnisse, denn das Messgerät macht Messunsicherheiten überflüssig. Sie müssen nur den Sondenkopf zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz
  • Einsatzgebiete der CO-Sonde
  • Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das farb-, geruch- und geschmacklos ist. Es entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen (Öl, Gas, feste Brennstoffe etc.). Deshalb ist es notwendig, die CO-Emissionen an den Verbrennungsstellen von Heizungsanlagen und auch in deren Umgebung regelmäßig zu kontrollieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb