• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stummelfühler, NTC - für Temperaturmessungen

Artikel-Nr.: 0628 7510
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0628 7510
EAN / GTIN 4029547006791
Herstellernummer 0628 7510
L-Nummer L40540 188

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stummelfühler eignet sich für Lufttemperaturmessungen und auch für Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und Pasten. Dank seines NTC-Sensorelements liefert der Fühler präzise Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,2 °C
  • Der Temperaturfühler mit abgerundeter Spitze hat ein kurzes Fühlerrohr von 35 mm Länge
  • Durch die Schutzklasse IP 54 ist der Stumpffühler spritzwassergeschützt
  • Die Ansprechzeit t99 (Zeit, die der Fühler benötigt, um 99% des Temperatursprungs zu registrieren) von 15 Sekunden bezieht sich auf Messungen in bewegtem Wasser bei +60 °C. Diese Ansprechzeit verlängert sich, wenn z.B. in stehenden Flüssigkeiten, Pasten oder Luft gemessen wird.*
  • Der perfekte Fühler für jede Anwendung
  • Sie sehen nicht den Temperaturfühler, den Sie suchen? Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir haben eine große Auswahl an Standard-Temperaturfühlern und fertigen auch kundenspezifische Fühler speziell nach Ihren persönlichen Anforderungen
  • *Bei Lufttemperaturmessungen ist die Ansprechzeit etwa 40 - 60 mal höher als der in Wasser gemessene Anzeigewert. Sollten Sie einen eher trägen Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur benötigen, ist dieser Fühler besonders geeignet, da er kurzzeitige Temperaturspitzen bei der Temperaturmessung nicht oder nur in sehr geringem Maße berücksichtigt. Wenn Sie z.B. mit diesem Fühler die Lufttemperatur im Kühlschrank messen wollen, würde ein kurzes Öffnen der Kühlschranktür die Temperaturschwankung, die durch die Vermischung der warmen Raumtemperatur mit der Kühlschranktemperatur entsteht, nicht berücksichtigen
  • Wenn Sie einen Lufttemperaturfühler mit schneller Ansprechzeit benötigen, ist der besonders schnelle Temperaturfühler 0602 0493 mit einem großen Messbereich die beste Wahl.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb