• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Superschneller Nadelfühler, TE Typ T - zur Überwachung von Garzeiten im Backofen

Artikel-Nr.: 0628 0030
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0628 0030
EAN / GTIN 4029547004650
Herstellernummer 0628 0030
L-Nummer L40540 325

Beschreibung

Beschreibung:

Einfach und schnell Garzeiten im Backofen überwachen: Der Nadelfühler (TE Typ T) mit kurzer Ansprechzeit liefert in Verbindung mit dem passenden Messgerät schnelle Messergebnisse.
  • Seine Messspitze ist besonders dünn – so werden beim Messen kaum sichtbare Einstichlöcher im Messgut (z.B. Fleisch) hinterlassen
  • Die hitzefeste Leitung des Nadelfühlers kann durch die Backofen- oder Garschranktür geführt werden, ohne zu schmelzen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb