• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 50,0 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625680
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
    Artikelnummer 0625680
    EAN / GTIN 4029713024109
    Herstellernummer 0625680

    Beschreibung

    Utförande:

    • EN ISO 3650
    • Special steel, hardened

    Beskrivning:

    Individual steel gauge blocks, 50.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2

    Kännetecken:

    • Material: Special hardened steel
    • Nominal dimension: 50 mm
    • Tolerance class: 2
    • Nominal dimension mm: 50 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb