• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 4,50 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625420
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0625420
EAN / GTIN 4029713023805
Herstellernummer 0625420

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 4,5 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 4,5 mm
  • Toleranzklasse: 2
  • Nennmaß mm: 4,5 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb