• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,60 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625375
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0625375
EAN / GTIN 4029713023713
Herstellernummer 0625375

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 1,6 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,6 mm
  • Toleranzklasse: 2
  • Nennmaß mm: 1,6 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb