• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,41 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625325
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,41 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0625325
EAN / GTIN 4029713023614
Herstellernummer 0625325

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 1,41 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,41 mm
  • Toleranzklasse: 2
  • Nennmaß mm: 1,41 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb