• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,001 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625104
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0625104
    EAN / GTIN 4029713023126
    Herstellernummer 0625104

    Beschreibung

    Ausführung:

    • De ISO 3650
    • Spezialstahl, gehärtet

    Beschreibung:

    Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 1,001 mm

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Nennmaß: 1,001 mm
    • Toleranzklasse: 2
    • Nennmaß mm: 1,001 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb